Draka TECSUN: omgevingsbestendige solar kabels

Draka TECSUN solar kabels voldoen aan de Europese norm voor solar kabels (EN 50618) en zijn bovendien TÜV gecertificeerd volgens VDE.
Deze omgevingsbestendige kabels worden toegepast voor de verbinding tussen zonnepanelen en omvormers: buiten of binnen, direct in de grond,
in kabelgoten, leidingen en muren, vast gemonteerd of los.

TECSUN kabels hebben een levensverwachting van 30 jaar en zijn goed bestand tegen weersinvloeden, zoals UV-straling, ozon en vocht en ook tegen chemische stoffen, zoals olie, ammoniak, zuren en basen. Dit maakt TECSUN kabels geschikt voor woning, utiliteit en industrie.

Voordelen TECSUN

  • Voldoet aan de nieuwste norm (NEN EN 50618)
  • Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, zoals UV-straling, ozon en vocht
  • Goed bestand tegen chemische stoffen, zoals olie, ammoniak, zuren en basen
  • Slijtvaste rubber buitenmantel
  • Halogeenvrij
  • Gebruikstemperatuur tussen -40 en +120 °C
  • Levensverwachting van 30 jaar
  • Geschikt voor directe plaatsing in de grond
  • Flexibele installatie zelfs mogelijk bij een temperatuur van -15 °C
  • Geschikt voor standaard stekerverbindingen

Over de Europese norm voor solar kabels

In juli 2014 is de eerste Europese norm voor PV-kabels gepubliceerd met de titel “Electrical cables for photovoltaic systems”. In Nederland is sinds 1 januari 2015 de NEN-EN 50618 van kracht en volgens de NEN 1010 (2015) moeten de DC kabels van een PV-installatie voldoen aan deze norm. De exacte ingangsdatum kan per land verschillen. In Nederland is dit het geval wanneer de NEN 1010 (2015) officieel wordt aangewezen in het bouwbesluit. Dit gebeurt waarschijnlijk in juli 2016.

Meer informatie en bestellen

Wilt u meer informatie over de TECSUN solar kabels van Draka? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.

Via de onderstaande knop kunt u de producten bestellen in onze webshop.

Bekijk de producten in de webshop

Lees meer over paneelbouw en industrie