De Dimplex Edel Warmtepompboilers zijn een goede warmtapwater oplossing voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. De warmtepomp van de Edel onttrekt energie uit de lucht en zet deze om in verwarming van tapwater. Met een COP die varieert van 2,34 tot 3,10 (afhankelijk van de buitentemperatuur en het model) kan een aantrekkelijke energie- en geld besparing worden bereikt.
Plaatsing in combinatie met een cv-installatie levert bijvoorbeeld direct gasbesparing op en in samenwerking met een warmtepomp kan de Edel een hoeveelheid warm tapwater leveren met een derde van de energie die nodig voor het gebruikelijke boilervat in die combinatie.
De 5 Edel modellen zijn compact en goed plaatsbaar door hun doorsnede variërend van 525-630mm en bovendien makkelijk te installeren.
De 80-100-150 liter modellen met geëmailleerde tank worden hangend geplaatst en hebben één concentrische Ø80/125 mm lucht aan- en afvoerbuis. Er is dus ook maar één doorgang in de buitenmuur of dak nodig. De staande 200 en 270 liter uitvoeringen hebben een rvs tank en hebben twee Ø160mm aan- en afvoerbuizen nodig.
Door de PV-eco en PV-max functies zijn alle modellen ook aan te sluiten op PV-panelen. De back-up heater (1200W) wordt dan afhankelijk van de zelfgekozen instellingen gebruikt om het water gratis op te warmen.
Op alle modellen is de maximale ISDE-subsidie van 650 euro verkrijgbaar.