Ontdek alles over de SolarEdge Home Hub 3PH Solution

SolarEdge Home presenteert een complete oplossing voor particuliere huishoudens die de energieopbrengst en de opgeslagen energie maximaliseert, grotere besparingen en een langere noodstroomvoorziening (back-up) mogelijk maakt:

  • SolarEdge Home Hub Omvormer - met back-up
  • SolarEdge Home Batterij 48V
  • SolarEdge Home Backup Interface

SolarEdge Home Hub Omvormer - 3-fase met back-up

Voorzie in de energiebehoeften van huishoudens met een omvormer van de volgende generatie. Het biedt meer efficiëntie, flexibiliteit en betere beveiliging. De SolarEdge Home Hub omvormer beheert naadloos de PV-opwekking, batterijopslag en werking tijdens een stroomstoring voor complete noodstroomvoorziening (back-up) voor in huis*.

Door een DC-gekoppelde oplossing leidt de omvormer het PV-overschot rechtstreeks naar de batterij zonder AC-conversieverliezen. Met DC oversizing tot 200% verhoogt de Hub omvormer de energieproductie en het eigen verbruik. Het heeft ook een geïntegreerde verbinding met het SolarEdge Home Netwerk. Installatie en inbedrijfstelling gaat snel en eenvoudig via een smartphone met behulp van de SolarEdge SetApp.

* Vereist toepassing van back-up interface en firmware versie upgrade.

SolarEdge Home Batterij 48V

De SolarEdge Home Batterij 48V sluit naadloos aan op onze SolarEdge Hub Omvormer 3-fase, StorEdge driefasenomvormer en optionele SolarEdge Home Back-up Interface om stroom te leveren wanneer dat het meest nodig is. De DC-gekoppelde oplossing biedt een hoge totale systeemefficiëntie en meer opgeslagen energie door minder energieomzettingen. Door maximaal 5 batterijen te gebruiken, kan de capaciteit worden verhoogd tot 23 kWh. De batterij heeft verschillende veiligheidsfuncties:

  • Continue bescherming door meting en bewaking van batterijstroom en -spanning
  • Een reeks ingebouwde temperatuursensoren om het risico van oververhitting van de batterij te minimaliseren

* De productieweek van een SolarEdge omvormer is terug te vinden in het serienummer (SN). De eerste vier cijfers van het serienummer bestaan uit de kalenderweek en het bouwjaar. (bijv. SJ0620-xxxxxxxxxxxx).

SolarEdge Home Backup Interface - 3-fase

De SolarEdge Home Backup Interface - 3-fase levert automatische back-up stroom aan het huishouden in het geval van een netstoring door stroom te leveren aan alle of een deel van de huishoudelijke apparaten.

In combinatie met de SolarEdge Home Hub Omvormer - 3-fase ondersteunt onze back-up interface de aansluiting van het hele huis (tot 3x 63A) bij gemiddeld verbruik en tot 9 kW back-upvermogen van PV en batterij.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een vestiging bij u in de buurt of stuur een e-mail naar [email protected]

Neem contact op

Lees meer over duurzame oplossingen

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 thuislader

Compact. Praktisch. Premium. MENNEKES introduceert een aantal nieuwe modellen van de enorm populaire AMTRON® Compact thuislader: de AMTRON® Compact 2.0 focust zich op het essentiële en de AMTRON® Compact 2.0 S biedt vele extra’s.

Lees verder

Aftermovie eMobility of the Future 2022 NL - Schneider Electric

Tijdens een uniek event op het circuit in Zandvoort, onthulde Schneider Electric onlangs de nieuwe laadpaal EVlink Pro AC. Een laadstation die elektrische voertuigen zorgeloos laadt en slim omgaat met energie. De laadstations zijn circulair ontworpen met een zo klein mogelijke impact tijdens productie.

Lees verder