Markt DC laadstations neemt volgende vlucht
De vraag naar DC-laadstations neemt toe en dat is zeer interessant voor e-installateurs. Rexel ondersteunt in deze sterk groeiende markt met kennis, advies, service en het Laadnet-platform.
Lees verderSolarEdge presenteert de SolarEdge Home Inline Meter: een belangrijke uitbreiding op het ecosysteem van SolarEdge Home die consumenten met zonnepanelen real-time inzicht biedt in hun energieverbruik.
De meter van SolarEdge biedt klanten van installateurs toegang tot nauwkeurige productie- én verbruiksinformatie, zodat ze de geproduceerde zonne-energie optimaal kunnen benutten.
De SolarEdge Home Inline Meter biedt gegevens over de teruglevering, de productie en het directe verbruik van zonne-energie. De meter doet dat met een afwijking van minder dan 1 procent. Daarvoor communiceert hij draadloos met de omvormer en de andere slimme apparaten in het netwerk van SolarEdge Home.
Indien nodig zorgt de optionele antenne voor een groter draadloos bereik, maar als alternatief is ook RS485-bekabeling mogelijk. De meter heeft een eenvoudig af te lezen display, terwijl klanten daarnaast toegang hebben tot de gegevens via de mySolarEdge-app.
Een van de grootste pluspunten van SolarEdge Home is de mogelijkheid om het energieverbruik in huis te optimaliseren. Dat kunnen huiseigenaren doen op basis van hun voorkeuren en levensstijl. Zodra de meter is geïnstalleerd, kunnen huiseigenaren slimme-energieapparaten toevoegen en die programmeren om op de meest kosteneffectieve tijden hun werk te doen. Klanten kunnen hun energieverbruik dus volgen en zo ontdekken wanneer hun systeem baat heeft bij nieuwe producten om daarmee weer geld te besparen.
Zo weet de huiseigenaar wanneer het voordelig is om de productie van zonne-energie uit te breiden door meer zonnepanelen toe te voegen. Maar ook of de tijd is aangebroken om producten toe te voegen zoals de SolarEdge EV-Lader, de SolarEdge Home Batterij of de SolarEdge Home Warm Water Controller, waarmee zij hun overtollige zonne-energie beter kunnen benutten.
Dankzij de real-time monitoring van de SolarEdge Home Inline Meter kunnen consumenten ongebruikelijke verbruikspatronen herkennen die mogelijk een beperking zijn op hun besparingen. Daarmee kunnen ze het huishoudelijk verbruik verschuiven naar perioden met een overschot aan zonne-energie of naar uren met de laagste elektriciteitstarieven.
De meter levert daartoe real-time verbruikspatronen waarmee de energiekosten aanzienlijk zijn te verlagen. Klanten kunnen er ook voor kiezen om de teruglevering of het netverbruik van energie te beperken, afhankelijk van hun levensstijl en budget.
De meter past in een standaard DIN-rail-meterkast, zodat er geen extra onderverdeler nodig is. Door de draadloze verbinding via het netwerk van SolarEdge Home wordt de meter automatisch gedetecteerd door de omvormers.
Hierdoor is directe aansluiting tot 65 ampère per fase mogelijk, voor zowel 1- als 3-fasen. De geïntegreerde stroomtransformatoren besparen op de installatietijd en het arbeidsloon, terwijl ook de logistiek van de installatie eenvoudiger wordt. De SolarEdge Home Inline Meter is namelijk een klein apparaat, maar betekent voor de slimme energie-ervaring van de huiseigenaar een grote upgrade.
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een vestiging bij u in de buurt of stuur een e-mail naar [email protected].
Neem contact opDe vraag naar DC-laadstations neemt toe en dat is zeer interessant voor e-installateurs. Rexel ondersteunt in deze sterk groeiende markt met kennis, advies, service en het Laadnet-platform.
Lees verderDe aandacht voor thuisbatterijen onder consumenten neemt langzaam maar zeker toe. Dat betekent ook dat installateurs steeds meer vragen krijgen over het plaatsen van een accu thuis.
Lees verderSolarEdge Home presenteert een complete oplossing voor particuliere huishoudens die de energieopbrengst en de opgeslagen energie maximaliseert, grotere besparingen en een langere noodstroomvoorziening (back-up) mogelijk maakt.
Lees verderOm aantoonbaar betere installaties te kunnen garanderen, is er wetgeving in de maak: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb heeft ook impact op installateurs van PV-systemen.
Lees verderNaast de stijgende energieprijzen, blijft ook het aantal slimme apparaten in huis toenemen. Daardoor wordt het steeds belangrijker om binnenshuis op het stroomverbruik te letten.
Lees verderCompact. Praktisch. Premium. MENNEKES introduceert een aantal nieuwe modellen van de enorm populaire AMTRON® Compact thuislader: de AMTRON® Compact 2.0 focust zich op het essentiële en de AMTRON® Compact 2.0 S biedt vele extra’s.
Lees verderDe aansluitklare boxen zijn beschikbaar voor verschillende systeemspanningen en kunnen worden geleverd met verschillende types stroomonderbrekers en MPP-trackers.
Lees verderHet mag misschien logisch lijken, dat u bij grotere commerciële projecten éérst het dak inspecteert voordat u aan een ontwerp van een PV-systeem begint. Maar dat blijkt toch helaas niet altijd te gebeuren.
Lees verderTijdens een uniek event op het circuit in Zandvoort, onthulde Schneider Electric onlangs de nieuwe laadpaal EVlink Pro AC. Een laadstation die elektrische voertuigen zorgeloos laadt en slim omgaat met energie. De laadstations zijn circulair ontworpen met een zo klein mogelijke impact tijdens productie.
Lees verderInmiddels is het credo ‘we moeten van het aardgas af’ wel bekend, maar hoe haalbaar is dit voor bestaande woonwijken? Het elektriciteitsnetwerk wordt immers steeds zwaarder belast door duurzame oplossingen zoals zonnepanelen en laadpalen.
Lees verder