Helukabel: halogeenvrije HELUPOWER® H07RN-F LS0H

Deze verbeterde kwaliteit H07RN-F Neopreenkabel biedt Helukabel aan onder de naam HELUPOWER® H07RN-F LS0H. De kabel is geschikt voor gemiddelde mechanische belasting in droge, vochtige en natte omgevingen, binnen en buiten.

Helukabel halogeenvrije HELUPOWER® H07RN-F LS0H

Met haar unieke eigenschappen verslaat de HELUPOWER® H07RN-F LS0H alle andere neopreenkabels! Dit komt doordat de kabel halogeenvrij is, een AD8 keur heeft en tot 100 meter onder water te gebruiken is bij een watertemperatuur van minimaal +5 graden Celsius, ook in zout water! De HELUPOWER® H07RN-F LS0H kabel heeft een temperatuurbereik bij flexibel gebruik van -40°C tot +90°C en bij vaste installatie van -50°C tot +90°C.

Wanneer de kabel in buizen of soortgelijke gesloten systemen wordt gebruikt, is deze goedgekeurd tot 1000 V ac-spanning of tot 750 V dc-gelijkspanning.  De HELUPOWER® H07RN-F LS0H is bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, vetten, smeerolie en de kabel is torsiebestendig bij gebruik in windturbines.

Overige specificaties:

  • Kabel met rubberen mantel naar DIN VDE 0285-525-2-21 /DIN EN 50525-2-21
  • Vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 /DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1 + 2 /DIN EN 61034-1 + 2 / IEC 61034-1 + 2
  • Oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Ozonbestendig volgens DIN EN 60811-403
  • Halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 /DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2/ ​​IEC 60754-2
  • Toelaatbare kortsluitingstemperatuur + 250 ° C
  • Torsiehoek +/- 150 ° / m, snelheid 1 U / minuut
  • Minimale buigradius buigen 6x buiten-Ø, vaste installatie 4x buiten-Ø

CE = Product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EU.

Meer informatie en bestellen

Wilt u meer informatie over de Helukabel halogeenvrije HELUPOWER H07RN-F LS0H? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.

Lees meer over paneelbouw en industrie