Nieuwe aanwinst van WAGO: doorvoerconnector met bedieningshendel

WAGO presenteert de doorvoerconnector van de serie 221 met bedieningshendel voor aansluiting in doorgaande richting. Een doordachte en geavanceerde aansluiting voor alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² – ongekend eenvoudig, snel én veilig.

Als universele verbinder biedt de doorvoerconnector van de serie 221 niet alleen uitkomst bij bekende installatietoepassingen met weinig beschikbare ruimte, maar behoren ook nieuwe toepassingen tot de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laboratorium- en testopstellingen, productietestvelden, de aansluiting van verlichtingsarmaturen in tussenplafonds en de aansluiting van luidsprekerkabels of in aftakdozen bij industriële toepassingen. Het zijn slechts een paar toepassingsgebieden waar de voordelen van de doorverbinder van de serie 221 dóór en dóór tot hun recht komen.

Voordelen:

  • Aansluiting van massieve, fijne en meeraderige aders
  • Aansluitbereik van 0,2 tot 4 mm² in doorvoerrichting
  • Minimale benodigde ruimte door slanke afmetingen
  • Zonder gereedschap aan te sluiten
  • Meerpolige installatie mogelijk met adapter
Bekijk in de webshop

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een vestiging bij u in de buurt of stuur een e-mail naar info@rexel.nl

Neem contact op

Lees meer over installatietechniek

Toekomstbestendig led dimmen

Het dimmen van ledverlichting levert nog regelmatig problemen op. Goed dimbare verlichting begint bij de juiste dimbare lampen, maar wat zijn de mogelijkheden daarna en hoe creëert u een toekomstbestendige installatie?

Lees verder

Buitenopstellingskasten – In weer en wind

Zonder energie staat alles stil en stroom is overal nodig, ook op buitenlocaties. Met ons aanbod buitenopstellingskasten bieden we oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in de buitenlucht: bijvoorbeeld bij een zonnepark, een laadplein, een jachthaven of op een vakantiepark.

Lees verder

DALI-LINK - de intelligente DALI lichtsturing

Een praktisch lichtbesturingssysteem dat ook eenvoudig achteraf geïnstalleerd en uitgebreid kan worden. Met een DALI-LINK voeding, een DALI-LINK multisensor en een DALI-LINK viervoudige drukknop interface - met geïntegreerde Bluetooth-gateway - kan al eenvoudig een DALI lichtsturing over meerdere ruimtes worden gerealiseerd.

Lees verder

100% Winstalleren met Attema

100% Winstalleren® is het onderhoudsvrije stekerbare installatiesysteem, gebaseerd op voorbedrade centraaldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast.

Lees verder