RoundTech; minimale esthetische impact met maximale performance
RoundTech is Eatons nieuwe design noodverlichtingsarmatuur voor vluchtroute-aanduiding of -verlichting. RoundTech is voorzien van een E-focus functie, waardoor zowel anti-paniek- als vluchtrouteverlichting mogelijk zijn met dezelfde armatuur. De basisarmatuur heeft een tussenafstand tot 32 meter (op max. 6 m hoogte), waardoor u armaturen bespaart. De High Bay versie kan zelfs tot op 12 meter hoogte toegepast worden. De armaturen zijn zeer geschikt voor tertiaire projecten.
Kenmerken en voordelen
- Inbouw versies met een herkenbaar minimalistisch uiterlijk
- Eenvoudige montage via standaard gatenzaag (Ø 64-78mm)
- Alle producten zijn standaard voorzien van een ronde afwerkrand, een vierkante afwerkrand is leverbaar als accessoire
- Kleuren: zwart, zilver, wit en grijs standaard beschikbaar voor zowel de vierkante als de ronde afwerkrand
- Decentrale uitvoering
- Te gebruiken in niet-permanente & permanente (60lm) modus
Bekijk de producten in de webshop Lees meer over installatietechniek
De ontwikkelingen bij eNet SMART HOME volgen elkaar razendsnel op. Bediening op vaste punten door een F 40 of F 50 wandzender, met een stuurafdekking op reguliere dimmers, met uw stem of overal met de app: de mogelijkheden blijven groeien.
Lees verder Het dimmen van ledverlichting levert nog regelmatig problemen op. Goed dimbare verlichting begint bij de juiste dimbare lampen, maar wat zijn de mogelijkheden daarna en hoe creëert u een toekomstbestendige installatie?
Lees verder De overheid stimuleert de bevolking, doormiddel van subsidies en wet- en regelgeving, om duurzamer te worden. Elektrisch rijden (EV), zonnepanelen, warmtepompen zijn hier de grootste voorbeelden van. Daarnaast krijgen steeds meer apparaten een stekker en wordt dus de vraag en aanbod van (decentrale) elektriciteit groter en groter.
Lees verder WAGO presenteert de doorvoerconnector van de serie 221 met bedieningshendel voor aansluiting in doorgaande richting. Een doordachte en geavanceerde aansluiting voor alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² – ongekend eenvoudig, snel én veilig.
Lees verder Zonder energie staat alles stil en stroom is overal nodig, ook op buitenlocaties. Met ons aanbod buitenopstellingskasten bieden we oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in de buitenlucht: bijvoorbeeld bij een zonnepark, een laadplein, een jachthaven of op een vakantiepark.
Lees verder Een praktisch lichtbesturingssysteem dat ook eenvoudig achteraf geïnstalleerd en uitgebreid kan worden. Met een DALI-LINK voeding, een DALI-LINK multisensor en een DALI-LINK viervoudige drukknop interface - met geïntegreerde Bluetooth-gateway - kan al eenvoudig een DALI lichtsturing over meerdere ruimtes worden gerealiseerd.
Lees verder De centraaldozen worden volledig prefab door Attema samengesteld.
Lees verder 100% Winstalleren® is het onderhoudsvrije stekerbare installatiesysteem, gebaseerd op voorbedrade centraaldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast.
Lees verder De stervormige betoncone van Pipelife maakt afstand korter bij zakeinden. Dat is bijvoorbeeld handig in de meterkast. De betoncones zijn toepasbaar bij zowel houten als stalen bekisting.
Lees verder Nederlandse installateurs ontdekken steeds vaker de grote voordelen van voorbedrade buizen. Draka besloot daarom, als eerste kabelfabrikant van Nederland, de productie van Profit draad-in-buiscombinaties volledig in eigen beheer te nemen en in Nederland te produceren.
Lees verder