Nieuwe easyE4 mini PLC vervangt per direct alle oude easy-series

In maart 2019 heeft Eaton de nieuwe easyE4 geïntroduceerd. Het innovatieve ontwerp biedt niet alleen meer en betere functies maar maakt verschillende Easy-versies ook overbodig. Om het gewenste aantal I/O te realiseren heeft u enkel de easyE4 en 1 of 2 uitbreidingen nodig. De overstap naar één basisapparaat is nodig doordat de beschikbaarheid van componenten in de markt snel afneemt. Vanaf 1 januari 2020 zal Eaton daarom alle oude easy-series uit faseren. Het gaat daarbij om de volgende types: easy400, easy500, easy600, easy700 en easy800, inclusief alle uitbreidingen.

Conversie van oudere easy-configuraties

Het 1-op-1 overzetten van de oude easy-series kost relatief weinig inspanning. Om het gewenste aantal I/O te realiseren kan het basisapparaat gecombineerd worden met 1 of 2 uitbreidingen, afhankelijk van de easy-configuratie dat u reeds gebruikt.

Zie hieronder hoe eenvoudig het kan zijn om uw oude easy-configuratie te vernieuwen.

  • Easy500-serie: te vervangen door 1 easyE4 basisapparaat.
  • Easy700-serie: te vervangen door 1 easyE4 basisapparaat plus 1 uitbreiding.
  • Easy800-serie: te vervangen door 1 easyE4 basisapparaat plus 1 of 2 uitbreidingen.

Bekijk de volledige conversietabel om in 1 overzicht te zien welke easyE4 apparaten nodig zijn om uw oude easy-configuratie te vervangen door de nieuwe easyE4 serie.

Hardware-matige voordelen easyE4

Door gebruik te maken van innovatieve technologieën biedt de easyE4 veel meer mogelijkheden dan zijn voorgangers. Zo heeft de easyE4 hardware-matig de volgende voordelen:

  • Minder basisapparaten die breder inzetbaar zijn
  • 3 verschillende voedingsspanningen (AC, DC & UC)
  • 8 digitale ingangen (4 als analoog inzetbaar) en 4 digitale uitgangen per basisapparaat
  • Uit te breiden tot wel 11 modules per basisapparaat oplopend tot 188 digitale I/O’s
  • Uitbreidingen: digitaal, analoog & temperatuur modules
  • Programmeren en communicatie via Ethernet
  • Mogelijkheid tot het combineren van 8 easyE4 basisapparaten (inclusief alle uitbreidingen) binnen 1 netwerk via een Ethernetswitch
  • Geïntegreerde webserver
  • Mogelijkheid tot updaten firmware
  • Programmeerbaar via software en op de easyE4 zelf

Vernieuwde en verbeterde display

Ook het display van de nieuwe easyE4 mini PLC biedt veel meer functionaliteiten ten opzichte van zijn voorgangers:

  • 6 x 16 karakters
  • 3 achtergrondkleuren (rood, groen & wit)
  • Geschikt voor het invoeren en weergeven van waardes
  • Bar Graph functionaliteit
  • Datum/Tijd weergave
  • Running & Rolling text
  • En meer…

Nieuwe easySoft 7 software

Tot slot biedt de nieuwe easySoft 7 software naast de huidige functionaliteiten, zoals tijdrelaisfuncties, tellerfuncties, PID-regelaar en rekenfuncties, ook de volgende extra’s:

  • Alle oude easy programma’s 1-op-1 omzetbaar naar de nieuwe easy
  • 4 programmeertalen (LD, EDP, FBD, ST)
  • Meer contacten per regel en meer programmeerregels (LD, FBD, ST)
  • Zelf functieblokken maken
  • Astronomische klok
  • Interrupt
  • Datalogger
  • En meer…

Om te zelf te ervaringen dat de 1-op-1 overstap minimale inspanning vereist bieden wij u de mogelijkheid om de nieuwe software kennis te maken en de oude easy-programma’s te converteren.
U kunt de demo-software hier downloaden.

3 startersets
Om kennis te maken met de easyE4 zijn er 3 gunstig geprijsde startersets met verschillende voedingsspanningen beschikbaar die een eenvoudige overstap garanderen.

EASY-BOX-E4-UC1

  • EASY-E4-UC-12RC1
  • 24 V AC, 12/24 V DC
  • 8 digitale ingangen, 4 uitgangen (Relais 8 A)
  • easySoft 7 licentie
  • Patchkabel RJ45
  • Flyer easyE4

Artikelnummer: 197227

EASY-BOX-E4-DC1

  • EASY-E4-DC-12TC1
  • 24 V DC
  • 8 digitale ingangen, 4 uitgangen (Transistor 0,5 A)
  • EasySoft 7 Licentie
  • Patchkabel RJ45
  • Flyer easyE4

Artikelnummer: 197228

EASY-BOX-E4-AC1

  • EASY-E4-AC-12RC1
  • 230 V AC
  • 8 digitale ingangen, 4 uitgangen (Relais 8 A)
  • EasySoft 7 Licentie
  • Patchkabel RJ45
  • Flyer easyE4

Artikelnummer: 197229

Samenvatting

Alle oude easy-series zoals de easy500, easy700 en easy800 zijn vanaf 1 januari 2020 niet langer beschikbaar. Deze worden vervangen door de easyE4 mini PLC die verbeterde en innovatieve technologieën en functionaliteiten heeft. Het 1-op-1 overzetten van oudere easySoft programma’s en easy-hardware is met minimale inspanning mogelijk. Hiermee maakt u uw installatie toekomstbestendig!