nVent ERIFLEX verdeelblokken: compact, veilig en goedkoop

nVent ERIFLEX verdeelblokken zijn de optimale klemmen voor de aansluiting van de voedingskabel of -uitgang van machines of industriële apparatuur (zoals omvormers, airconditioners, enz.). De blokken bieden een hoge kortsluitvastheid, grote doorsnedemogelijkheden, tijdwinst en betrouwbaarheid in elke schakelkast.

Het grote voordeel van onze verdeelblokken is dat ze niet alleen verschillende aansluitmogelijkheden bieden voor maximaal vier geleiders, maar ook aansluiting op vlakke geleiders zoals Flexibar Advanced of IBS/IBSB Advanced van nVent ERIFLEX.

Het gehele assortiment omvat 28 enkelpolige verdeelblokken voor een stroombereik van 255 A tot 1680 A volgens UL en van 380 A tot 1940 A volgens IEC.

Bovendien omvat het gamma 21 enkelpolige verdeelblokken voor een stroombereik van 85 A tot 950 A volgens UL en van 80 A tot 1250 A volgens IEC.

Wat zijn de voordelen?

Flexibiliteit en diverse combinaties

  • Aansluiten met ronde kabeldoorsnede of vlakke geleiders
  • Vertind koperen of aluminium blok voor het aansluiten van koperen of aluminium geleiders
  • Modulaire, extra blokken kunnen worden toegevoegd aan het meerpolige distributieblok

Ruimtebesparend ontwerp

  • Compact verdeelblok met hoge kortsluitstroom
  • Rendabele oplossing in compacte afmetingen

Snelle montage

  • Gemakkelijk te monteren op DIN-rail of montageplaat
  • De afschermkap is scharnierbaar en verwijderbaar
  • Aansluiting voor spanningsdetectie en -meting

Focus op veiligheid

  • Visuele controle van de geleider en de verbinding
  • Halogeenvrij

Meer informatie en bestellen

Wilt u meer informatie over de nVent Eriflex verdeelblokken? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. 
U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.

Via de onderstaande knop kunt u de producten bestellen in onze webshop.

Bekijk in de webshop

Lees meer over paneelbouw en industrie