Draka Instruline®, de kabeloplossing voor downtime

Ongeplande stilstand is de nachtmerrie van elke procesoperator. Zeker nu (proces)industriële netwerken steeds omvangrijker en complexer worden. Om systeemuitval en vervolgschade te voorkomen, moeten kabels ongestoord presteren. Overal en altijd weer. Vertrouw daarom op Instruline®, de complete range instrumentatiekabels voor bedrijfskritische processen, van Draka.

Bekabeling is de ruggengraat van bedrijfskritische processen. Dat geldt des te meer in veeleisende omgevingen als de (proces)industrie. Of het nu gaat om aansluitingen van meet- en regelapparatuur, zoals flowmeters, druk- en temperatuuropnemers, of om de beveiliging van besturingsinstrumenten. “Als installateur wil je de bedrijfszekerheid van alle instrumenten en sensoren garanderen. De hoogwaardige Instruline® instrumentatiekabels van Draka borgen een betrouwbare signaaloverdracht, zodat bedrijfsprocessen ongestoord doorgang kunnen vinden”, zegt Product Manager Industry & Infra Lars Knoester.

Betrouwbare topkwaliteit

De Instruline® kabels kunnen analoge en digitale signalen overbrengen en zijn geschikt voor de vaste aanleg in industriële installaties, zowel binnen als buiten. Alle Instruline® kabels voldoen aan de Europese norm EN 50288-7 en zijn CPR-gecertificeerd (brandklasse Dca). Ook is de hele range om overspraak te voorkomen als twisted pair uitgevoerd. Daarnaast voorziet XLPE-aderisolatie in uitstekende mechanische en elektrische eigenschappen over een groot temperatuurbereik. Tegelijkertijd zorgt de pvc buitenmantel voor nog meer mechanische bescherming. Veder zijn alle Instruline® kabels leverbaar met zowel een zwarte als, voor toepassing in intrinsiek veilige zones of de voedingsindustrie, blauwe mantel.

Ruime kabelkeuze

Het portfolio van Draka omvat zes, trillingsbestendige, series: Instruline® 7100 tot en met 7600. Alle kabels zijn collectief afgeschermd, maar de even series zijn tevens paarsgewijs afgeschermd. Dat is een extra voordeel voor intrinsiek veilige circuits en maakt ze geschikt voor toepassing in explosieveilige zones (Ex) conform IEC 60079-14. In een omgeving met weinig EMI-gevoelige apparatuur volstaat Instruline® 7100 of 7200. Is een betere afscherming van elektromagnetische stoorsignalen nodig, dan functioneren Instruline® 7300 tot en met 7600 betrouwbaarder. De series Instruline® 7300 tot en met 7600 kunnen tevens worden toegepast als grondkabel. De beste mechanische bescherming, bijvoorbeeld tegen knaagdieren, bieden de kabels met staaldraad armering (Instruline® 7500 of 7600). Zo kan de installateur zijn kabelkeuze bij Draka exact afstemmen op de vereiste functionaliteit en specifieke omstandigheden.

Montagegemak en stabiliteit

Naast de uitstekende technische eigenschappen benadrukt Knoester het montagegemak van Instruline®: “Wij produceren alle kabels in eigen land volgens de hoogste kwaliteitseisen en houden rekening met montagegemak. Alle kabels zijn zeer buigzaam en daardoor goed hanteerbaar”. Voor hem is Instruline® de ultieme kabeloplossing om bedrijfskritische informatie te transporteren. “De installateur die deze kabels toepast, verzekert zijn klanten van een stabiel netwerk en een toekomstbestendige werking van zijn (proces)systemen. Wie wil dat nou niet?”

Bekijk de producten in de webshop

Download Instruline Selectiekaart

Met de Instruline selectiekaart ziet u in één oogopslag welke series Draka kan leveren. Wilt u weten welke van de zes series, Instruline® 7100 tot en met 7600, u moet toepassen?

Download hier de selectiekaart

Download Instruline referentielijst

Met de handige referentielijst kunt u gemakkelijk zien wat het Rexel artikelnummer is van het complete Instruline pakket dat Rexel op voorraad heeft.

Download hier de referentielijst

props.field_video &&

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een vestiging bij u in de buurt of stuur een e-mail naar info@rexel.nl

Neem contact op

Lees meer over paneelbouw en industrie

Nieuwe configuratie: Flatfix Wave Entry

Esdec, wereldwijd leverancier van dakgebonden montagesystemen voor zonnepanelen, lanceert een nieuwe configuratie van het FlatFix Wave systeem: FlatFix Wave Entry. Deze configuratie stelt de kleinere professionele installateur in staat om de markt van kleinere en middelgrote commerciële daken te betreden.

Lees verder

Nieuwe generatie 3-fase omvormers met Synergy Technologie

De 3-fase omvormer met Synergy Technologie van SolarEdge heeft sinds de lancering bijgedragen aan eenvoudigere commerciële installaties en meer onderhoudsgemak. Dit alles dankzij een unieke systeemarchitectuur die een hoge capaciteit combineert met een modulair, lichtgewicht ontwerp.  

Lees verder

Het juiste koelaggregaat voor uw besturing

Bij machines is de besturingselektronica het hart van het systeem. Stilstand door oververhitting komt helaas nog regelmatig voor en kan een organisatie veel geld kosten. In veel gevallen had dit eenvoudig voorkomen kunnen worden door goede klimatisering. 

Lees verder

Hygiënisch bekabelen: totale veiligheid in de voedingsindustrie

Aan het ontwerp- en het productieproces van installaties en machines in de voedingsindustrie worden steeds hogere veiligheidseisen gesteld. Hygienic Design is daar het sleutelwoord. Waar moeten machinebouwers aan voldoen en welke oplossingen biedt Hemmink? Lees meer in ons whitepaper over Voedselveiligheid en in de nieuwe Hygienic Design brochure.

Lees verder