Het nieuwe CMS-700 energiemanagementsysteem van ABB
Circuit Monitoring System (CMS) is een uniek, ultra-compacte meetsysteem voor energiemonitoring in eindgroepen.
Lees verderVeel producenten zijn bezig om hun fabrieken om te zetten naar ‘smart factories’. Hiervoor zijn IIoT-ready machines nodig. Eaton’s SmartWire-DT intelligente bedradingssysteem is niet alleen ontworpen om de bedradingstijd met 85% te verminderen, maar vooral om data te verzamelen uit uw proces door uw huidige systemen ‘slim’ te maken en u geen nieuwe machines hoeft aan te schaffen.
Een belangrijk thema is om productiemachines IoT-ready te maken. De weg naar een “smart factory” is vaak een lange weg die investeringen op lange termijn omvatten. Machines die men vandaag koopt hebben vaak een langere levensduur dan de tijd die nodig is om te schakelen naar een smart factory. Eaton’s SmartWire-DT intelligente bedradingssysteem helpt u in deze omschakeling en maakt uw huidige machines ‘slim’ zodat u geen nieuwe machines hoeft aan te schaffen en maar standaard componenten kan veranderen in ‘slimme’ componenten.
Eaton maakt gebruik van standaard componenten waarop een SWDT-module geplaatst kan worden. Hierdoor worden standaard componenten slim gemaakt. Een fabrikant van machines kan zijn ‘standaard’ machines blijven bouwen en op klantvraag eenvoudig aan passen naar een IIoT-ready machine. Is een ‘standaard’ machine eenmaal geplaatst, dan kan later met een retrofit, door toevoegingen van SWDT-modules, de besturing alsnog IIoT-ready gemaakt worden.
Dankzij een speciale ASIC-chip die in een breed gamma aan modules worden geplaatst, kan SWDT niet alleen gebruikt worden in schakelkasten op magneetschakelaars, motorbeveiligingen, frequentieregelaars, softstarters enzovoort, maar ook in remote I/O modules die buiten de kast geplaatst worden. Deze SWDT-modules kunnen naast het aansturen van deze apparaten, ook de procesgegevens van deze apparaten uitlezen per aangesloten apparaat.
Neem als voorbeeld een magneetschakelaar en een motorbeveiliging. Als de magneetschakelaar voorzien wordt van een SWDT-module dan kan deze module de magneetschakelaar aansturen. De module controleert of de magneetschakelaar werkelijk is aangetrokken. Combineert men dit met een elektronische motorbeveiliging (PKE), dan kan men niet alleen de status van de PKE uitlezen (overload, kortsluiting) maar ook de motorstromen. Loopt de stroom op zonder aanwijsbare reden, dan kan dat de reden zijn om onderhoud te gaan plegen.
SmartWire is ook te verkrijgen als decentrale I/O. De modules bestaan uit I/O eilanden en T-stukken. De I/O is dankzij SmartWire dusdanig intelligent dat als een standaard sensor defect is of niet aangesloten, dit teruggekoppeld wordt naar de besturing.
De data kan natuurlijk ter plaatse in een besturing worden verwerkt, maar ook naar de cloud worden gebracht. Hier kunnen meer analyses worden gedaan waarmee de beschikbaarheid toeneemt en productieprocessen efficiënter kunnen worden ingezet.
SmartWire-DT maakt gebruik van gateways om zo merkonhafhankelijk te kunnen werken. De gateways zijn verkrijgbaar voor alle gangbare veldbussen waaronder ethernet, profinet enzovoort.
Bedradingstijd Eaton’s SmartWire-DT intelligente bedradingssysteem is ontworpen om uw huidige systemen ‘slim’ te maken en data te verzamelen uit uw processen. Het nieuwe systeem is echter toekomstbestendig ontwikkeld en is daarom zo ontworpen dat het de bedradingstijd met 85% vermindert. De tijd van losse bedrading is voorbij doordat SmartWire-DT per gateway tot wel 99 modules ‘slim’ kan maken met een maximale kabellengte van 600 meter en daar direct data van kan uitlezen.
Bekijk de producten in de webshopWilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.
Via de onderstaande knop kunt u de producten bestellen in onze webshop.
Circuit Monitoring System (CMS) is een uniek, ultra-compacte meetsysteem voor energiemonitoring in eindgroepen.
Lees verderPro-face introduceert de ST6000 Basic HMI, een nieuwe serie HMI displays speciaal ontwikkeld voor kostenefficiënte machines waarbij de prijs-prestatieverhouding belangrijk is naast een intuïtieve bediening en krachtige visualisatie.
Lees verdernVent ERIFLEX verdeelblokken zijn de optimale klemmen voor de aansluiting van de voedingskabel of -uitgang van machines of industriële apparatuur (zoals omvormers, airconditioners, enz.).
Lees verderDeze verbeterde kwaliteit H07RN-F Neopreenkabel biedt Helukabel aan onder de naam HELUPOWER® H07RN-F LS0H.
Lees verderHoge eisen voor bekabeling is een gemeenschappelijke factor in verschillende industrietakken
Lees verderWilt u exporteren naar de Verenigde Staten of Canada? Dan zijn UL-producten noodzakelijk!
Lees verderDrs. ing. Freek Marks, Head of Digital Factory Division bij Siemens Nederland, neemt het woord.
Lees verderDraka TECSUN solar kabels voldoen aan de Europese norm voor solar kabels (EN 50618) en zijn bovendien TÜV gecertificeerd volgens VDE.
Lees verderCrystalWay is het topdesign led signaleringsarmatuur van Eaton, dat zich dankzij het transparante frame perfect aan de omgeving aanpast.
Lees verderHoge eisen voor bekabeling is een gemeenschappelijke factor in verschillende industrietakken.
Lees verder