PV Protect is de oplossing voor een optimale bescherming van de omvormer tegen overspanning
PV Protect van Weidmüller is de oplossing voor een optimale bescherming van de omvormer tegen overspanning. De aansluitklare boxen zijn beschikbaar voor verschillende systeemspanningen en kunnen worden geleverd met verschillende types stroomonderbrekers en MPP-trackers. Afhankelijk van de vereisten wordt de aansluiting gerealiseerd via kabelwartels of WM4C-connectoren met handige en betrouwbare PUSH IN-aansluittechnologie.
Voordelen:
Compact
Het compacte ontwerp van PV Protect zorgt ervoor dat je je PV-systeem kunt beschermen, zelfs als er weinig ruimte is.
Bestendigheid
De PV-box is ontworpen om bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden voor toepassing op blootgestelde locaties.
Snelheid
Dankzij de vooraf samengestelde arresters en PUSH IN-technologie kan het product snel en zonder onderhoud worden verbonden.
Bekijk in de webshop Lees meer over paneelbouw en industrie
Het theater is dé plek om te ontspannen. Achteroverleunend tegen het zachte pluche laat je je meevoeren naar een andere wereld. Niemand realiseert zich dat daar nog een hele wereld van techniek en veiligheid achter schuilt.
Lees verder Als de aardlekschakelaar en de frequentieregelaar niet compatibel zijn met elkaar, kan dit leiden tot het ongewenst trippen van de aardlekschakelaar, met alle gevolgen van dien.
Lees verder Iedere exportgerichte machine-en panelenbouwer komt wel eens voor deze uitdaging te staan: componenten sourcen die universeel inzetbaar zijn en in overeenstemming met de in dat land geldende normen, richtlijnen en voorschriften.
Lees verder Als het om innovatie gaat, zijn de voedingen veel vergeten onderwerpen. Toch ligt ook hier een schat aan verbetermogelijkheden als het om betrouwbaarheid en duurzaamheid gaat. Neem de CP-S.1 voedingen van ABB.
Lees verder Aansluitklemmen zonder gereedschap aansluiten! Push-X maakt het mogelijk om massieve en soepele bedrading (eventueel zonder adereindhulzen) dankzij de voorgespannen contactveer direct aan te sluiten.
Lees verder SIRIUS 3SK Veiligheidsrelais maken veiligheid eenvoudig. Wilt u de veiligheidsfuncties gescheiden houden van uw standaard besturing en eenvoudig? Siemens veiligheidsrelais bieden zowel een hardware- als een softwarematige oplossing hiervoor.
Lees verder Voedselveiligheidsincidenten zijn aan de orde van de dag en de (imago)gevolgen van een besmetting of recall zijn groot. Voor voedselverwerkende fabrikanten en machinebouwers is het daarom van cruciaal belang om voldoende kennis te hebben van de relevante normen en voorschriften.
Lees verder Met de juiste universele behuizing worden elektrische installaties geïnstalleerd in een gecontroleerde, beveiligde, kwalitatieve en beschermde omgeving. Bekijk het assortiment in de Smart PDF van Rexel, door op een artikelnummer te klikken kunt u gelijk naar de webshop navigeren.
Lees verder Temperatuurbewaking eenvoudig en slim met SIRIUS temperatuurbewakingsrelais. De SIRIUS 3RS2 serie zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen, en geschikt voor weerstandsensoren of thermokoppels.
Lees verder Eaton introduceert de Modbus RTU-module als aanvulling op het scala aan communicatiemogelijkheden voor het easyE4 stuurrelais, waardoor de mini PLC zowel als master en als slave unit kan worden ingezet.
Lees verder