Power Quality van Kyoritsu, analyseer en registreer

Power Quality betekent eenvoudig vertaald: de kwaliteit van uw elektrisch net. De afgelopen jaren veroorzaken elektrische laadpalen, ledverlichting, zonnepanelen, frequentieregelaars en omvormers die zijn aangesloten op de elektrische installaties, vervuiling op uw elektrische voorziening. Hierdoor kan uw elektrische installatie instabiel worden en resulteert dit mogelijk in uitval van diverse bedrijfsprocessen.

Belangrijke voordelen van Power Quality Analyses

  • Veilig kunnen werken
  • Inzage in het energieverbruik
  • Voorkomen van onnodig hoge rekeningen
  • Detecteren van spanningsdips en swells
  • Opsporing van harmonische vervuiling
  • Minimaliseren van storingen

Hoe gebruikt u de Power Quality Analyzer


Met behulp van een Kyoritsu 6315 Power Quality Analyzer kunt u elektrische installaties controleren en een goed beeld krijgen via het kleurenscherm. De automatische setup, die u inschakelt via de Start/Stop knop, geeft u de mogelijkheid om diverse tests uit te voeren. Tevens is er een mogelijkheid om meerdere parameters tegelijk te loggen:

  • Spanningen, stromen en frequentie
  • Vermogen, blindvermogen en schijnbaar vermogen
  • Powerfactor en Cos-phi
  • kWh, kVAh en kVARh
  • Harmonische van spanning en stroom
  • Flicker
  • Onbalans
  • Transiënten, Dips en Swells
  • Aanloopstromen


Deze Power Quality Analyzer beschikt over een groot geheugen en een SD-kaart-aansluiting om deze waar nodig uit te breiden. Het standaard meegeleverde softwarepakket zorgt voor de verwerking van de meetdata in een grafiek of tabel. Print de resultaten uit en klaar is het rapport. Ook kunt u real time met de meter meekijken middels een Android device, die u via Bluetooth kunt verbinden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze webshop:

Bekijk in de webshop

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Power Quality van Kyoritsu? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.

Lees meer over paneelbouw en industrie