Naveo®Pro: slimme oplossing voor noodverlichtingsmanagement
Of u gebouwbeheerder, -eigenaar, eindgebruiker of installateur bent - één onderwerp staat bijna dagelijks bovenaan de agenda: efficiëntie. Die efficiëntie mag echter niet ten koste gaan van veiligheid. Met Naveo®Pro biedt ABB een oplossing voor noodverlichtingsinstallaties die veiligheid, intelligentie en efficiëntie combineert.
Productiehallen, distributiecentra en andere grote gebouwen voorzien van goede noodverlichting kan een hele uitdaging zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over zaken als onderhoud en vervanging. Daar komen (periodiek) testen, controleren en monitoren dan nog bij. Voor deze laatste, onmisbare activiteiten bieden slimme monitoringssystemen zoals de Naveo®Pro van ABB de mogelijkheid om dit sneller en energie-efficiënter te doen.
Slim managen en monitoren
Omdat de veiligheid van werknemers en andere aanwezigen in gebouwen ermee gemoeid is, spelen de noodverlichtingsarmaturen een belangrijke rol. Daarom moet de werking van de noodverlichting regelmatig worden gecontroleerd. Zo moet de batterij frequent worden getest en regelmatig worden vervangen. Die test-, controle- en monitoringfuncties kunnen nu ook slim, veilig en efficiënt worden uitgevoerd met Naveo®Pro.
Zulke monitoringssystemen maken noodverlichtingsinstallaties bereikbaar via de cloud. De onafhankelijke noodverlichtingsarmaturen worden hierbij met behulp van een gateway verbonden met de Naveo®Pro-omgeving. Zo is de gehele installatie via de cloud in te stellen, te onderhouden en aan te sturen. Aanpassingen zijn snel en eenvoudig door te voeren. Handig wanneer de indeling of functie van een gebouw wordt aangepast, bijvoorbeeld als een productiehal een andere gebruiker krijgt.
Beter, slimmer en efficiënter datagebruik
De data van de noodverlichtingsarmaturen wordt beschikbaar gemaakt in de cloud. Daardoor kunnen deze beter, slimmer en efficiënter worden gebruikt. Nieuwe inzichten in het gebruik en het onderhoud van de armaturen bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen.
Een groot pluspunt van dergelijke monitoringssystemen in het algemeen, en van de Naveo®Pro-systemen in het bijzonder, is dat preventief onderhoud makkelijker te plannen is; het systeem geeft namelijk ook aan welke componenten binnenkort aan vervanging toe zijn. Daardoor wordt de uitvaltijd tot een minimum beperkt, er zijn minder spoedklussen en doordat het planbaar is, kunnen werkzaamheden gecombineerd worden. Dit resulteert in tijdwinst en efficiënter omspringen met energie. In cijfers kan zich dit vertalen in
een jaarlijkse besparing op onderhoud tot wel 30%.
Lees meer over verlichting
3D-geprinte armaturen zijn de toekomst als u een (renovatie)verlichtingsoplossing op maat zoekt die volledig voldoet aan uw exacte wensen. U bespaart niet alleen geld, maar ook een boel gedoe. De downlights zijn bovendien gemaakt van polycarbonaat dat kan worden gerecycled. Zo draagt u ook nog eens bij aan het milieu.
Lees verder Noodverlichting is een essentieel onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Maar doordat er vele verschillende typen gebouwen zijn en daarmee ook verschillende toepassingen, kan het lastig zijn de juiste noodverlichtingsinstallatie voor de specifieke veiligheidssituatie te kiezen.
Lees verder Gebouwen, groot of klein, voorzien van noodverlichting kan een hele uitdaging zijn, zeker als het gebouw nog op de tekentafel ligt. De Checklist Pragmatisch Projecteren helpt bij het plannen en houdt rekening met zowel de juridische eisen als uw specifieke wensen.
Lees verder Energiebesparing en lichtsturing worden ook in de industrie steeds belangrijker, want in dit segment kan dit tot enorme besparingen leiden. Eén van de redenen waarom de nieuwste reeks waterdichte armaturen van Sylvania, Resisto, nu ook verkrijgbaar is met Microwave of Sylsmart modules.
Lees verder De CRB-N LED met corridor functie is de ideale keuze wanneer een energiebesparend opbouwarmatuur gewenst is in projecten in de publieke sector. Hoogwaardige materialen en een fraai design zorgen voor slimme duurzame verlichting.
Lees verder Met het Norton armaturen programma bieden wij armaturen aan die innovatief, energiebesparend en duurzaam zijn. Daarnaast eenvoudig te monteren, installeren en te besturen. Kortom, Norton biedt de installateur en eindgebruiker kwaliteit, comfort en gemak.
Lees verder De verlichtingsmarkt zal in 2021 een aantal fundamentele veranderingen ondergaan. Deze worden in gang gezet door de nieuwe EU-verordening 2019/2020 betreffende verlichting (Single Lighting Regulation - SLR) en energie-etikettering (Energy Label Regulation – ELR).
Lees verder De nieuwe generatie LEDVANCE Damp Proof IP65 heeft een verbeterde levensduur van 70.000 uur (L70). Er zijn nu ook versies met een lichtstroom van 8.000 lm en 11.000 lm voor toepassingen met zeer hoge plafonds. LEDVANCE geeft 5 jaar garantie.
Lees verder Of u gebouwbeheerder, -eigenaar, eindgebruiker of installateur bent - één onderwerp staat bijna dagelijks bovenaan de agenda: efficiëntie. Die efficiëntie mag echter niet ten koste gaan van veiligheid. Met Naveo®Pro biedt ABB een oplossing voor noodverlichtingsinstallaties die veiligheid, intelligentie en efficiëntie combineert.
Lees verder De ontwikkelingen bij eNet SMART HOME volgen elkaar razendsnel op. Bediening op vaste punten door een F 40 of F 50 wandzender, met een stuurafdekking op reguliere dimmers, met uw stem of overal met de app: de mogelijkheden blijven groeien.
Lees verder