NORTON CRB-N LED met corridor functie

De CRB-N LED met corridor functie is de ideale keuze wanneer een energiebesparend opbouwarmatuur gewenst is in projecten in de publieke sector. Hoogwaardige materialen en een fraai design zorgen voor slimme duurzame verlichting.

De CRB-N serie is nu uitgebreid met een nieuwe versie: de CRB-N LED met corridor functie (BSC). Met deze functie dimt de verlichting langzaam automatisch terug naar een lichtniveau van 10% wanneer er geen personen in een ruimte aanwezig zijn zodat er altijd oriëntatieverlichting brandt. Zodra er personen gedetecteerd worden, schakelt de verlichting snel naar maximale sterkte. De nalooptijd en het bereik zijn eenvoudig zelf in te stellen.

Energie besparen én gevoel van veiligheid

Dankzij het dimmen van de verlichting naar 10% wanneer er niemand aanwezig is, wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. Daarnaast wordt het comfort en veiligheidsgevoel verhoogd doordat de corridor functie de verlichting op 100% laat branden daar waar mensen aanwezig zijn.

Uit voorraad leverbaar

De CRB-N LED BSC met aanwezigheidsdetectie is uit voorraad leverbaar in de warme en meer witte lichtkleuren 3000K en 4000K en de diameters 388 (1500LM) en 492 (2100LM). Optioneel ook leverbaar met nood.

Toepassingsgebieden

Het gebruik van de CRB-N LED BSC met corridor functie is uitermate geschikt om daar toegepast te worden waar altijd een minimum lichtniveau is gewenst maar dat opgeschaald kan worden bij aanwezigheid. Zo wordt de veiligheid en duurzaamheid gediend. Denk hierbij aan hallen, trappenhuizen en gangen van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en hotels.

Bekijk in de webshop

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een vestiging bij u in de buurt of stuur een e-mail naar info@rexel.nl

Neem contact op

Lees meer over verlichting

Philips 'Perfect Fit': uw 3D geprinte downlighter

3D-geprinte armaturen zijn de toekomst als u een (renovatie)verlichtingsoplossing op maat zoekt die volledig voldoet aan uw exacte wensen. U bespaart niet alleen geld, maar ook een boel gedoe. De downlights zijn bovendien gemaakt van polycarbonaat dat kan worden gerecycled. Zo draagt u ook nog eens bij aan het milieu.

Lees verder

Naveo®Pro: slimme oplossing voor noodverlichtingsmanagement

Of u gebouwbeheerder, -eigenaar, eindgebruiker of installateur bent -  één onderwerp staat bijna dagelijks bovenaan de agenda: efficiëntie. Die efficiëntie mag echter niet ten koste gaan van veiligheid. Met Naveo®Pro biedt ABB een oplossing voor noodverlichtingsinstallaties die veiligheid, intelligentie en efficiëntie combineert.

Lees verder

Resisto – de waterdichte IP66 totaaloplossing

Energiebesparing en lichtsturing worden ook in de industrie steeds belangrijker, want in dit segment kan dit tot enorme besparingen leiden.   Eén van de redenen waarom de nieuwste reeks waterdichte armaturen van Sylvania, Resisto, nu ook verkrijgbaar is met Microwave of Sylsmart modules.

Lees verder

Slim verlichten met Norton

Met het Norton armaturen programma bieden wij armaturen aan die innovatief, energiebesparend en duurzaam zijn. Daarnaast eenvoudig te monteren, installeren en te besturen. Kortom, Norton biedt de installateur en eindgebruiker kwaliteit, comfort en gemak.

Lees verder

Naveo®Pro: een slimme oplossing voor noodverlichtingsmanagement

Of u gebouwbeheerder, -eigenaar, eindgebruiker of installateur bent -  één onderwerp staat bijna dagelijks bovenaan de agenda: efficiëntie. Die efficiëntie mag echter niet ten koste gaan van veiligheid. Met Naveo®Pro biedt ABB een oplossing voor noodverlichtingsinstallaties die veiligheid, intelligentie en efficiëntie combineert.

Lees verder