SIRIUS ACT componenten direct aan Profinet

Siemens heeft voor haar portfolio SIRIUS ACT drukknoppen en signaalelementen een nieuwe communicatie-oplossing. Deze flexibele oplossing combineert SIRIUS ACT met Profinet waardoor drukknoppen en signaalelementen direct verbonden zijn met de besturing. Het stelt de gebruiker in staat snel een veiligheidsoplossing te implementeren, waarmee de flexibiliteit toeneemt. Deze communicatie-oplossing reduceert de bedradingfouten, -tijd en -ruimte en bij wijzigingen is aanpassingen maken een stuk eenvoudiger.

SIRIUS ACT componenten direct aan Profinet

Siemens heeft voor haar portfolio SIRIUS ACT drukknoppen en signaalelementen een nieuwe communicatie-oplossing. Deze flexibele oplossing combineert SIRIUS ACT met Profinet waardoor drukknoppen en signaalelementen direct verbonden zijn met de besturing. Het stelt de gebruiker in staat snel een veiligheidsoplossing te implementeren, waarmee de flexibiliteit toeneemt. Deze communicatie-oplossing reduceert de bedradingfouten, -tijd en -ruimte en bij wijzigingen is aanpassingen maken een stuk eenvoudiger.

De oplossing is betrekkelijk simpel. SIRIUS ACT componenten worden verbonden met een module naar de interface-module door middel van bandkabel. De Profinet communicatie met het besturingssysteem vindt dus plaats via de interface-module. De veiligheidsfuncties zoals een noodstop, kunnen simpel op de interface-module geplaatst worden.

Gemakkelijk in gebruik

SIRIUS ACT componenten zijn ontworpen voor eenvoudige montage op een operator-paneel en zijn snel in gebruik. De componenten kunnen bijvoorbeeld direct gekoppeld worden aan een Touch Panel (HMI – Human Machine Interface) en dan geconfigureerd en geparameteriseerd in de TIA (Totally Integrated Automation) Portal. Functioneel testen en in bedrijfstellen kan ook onafhankelijk van het besturingssysteem, omdat elke module is voorzien van een LED voor status-diagnose. Naast de Profinet oplossing, heeft het SIRIUS ACT portfolio ook de mogelijkheid via AS-interface en IO-Link communicatie en natuurlijk de klassieke schroef- en veerklem verbinding.

Standaard set:
SIRIUS ACT Profinet starterkit, 1x Interface Module 3x Terminal Module, bandkabel, knoppen en houders.

Fail safe set:
SIRIUS ACT Profisafe starterkit, 1x Safety Interface Module 3x Terminal Module, bandkabel, (nood)knoppen en houders.

Meer informatie en bestellen

Wilt u meer informatie over de Siemens SIRIUS ACT componenten? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.

Via de onderstaande knop kunt u de producten bestellen in onze webshop.

Bekijk de producten in de webshop

Lees meer over paneelbouw en industrie

Flexibele stuurstroomkabels van Jobarco

Jobarco levert de serie KVCC en KVCY Dca flexibele stuurstroomkabels die aan alle eisen binnen de industriële sector voldoen: slijtvast voor heavy duty (met KEMA keur) toepassingen, olie- en UV- bestendig en toepasbaar in de ATEX omgeving. Voldoet aan de huidige rookclassificatie S3, maar zit in de testfase voor de nieuwe CPR S2.

Lees verder

Nieuw: nVent ERICO Cadweld Plus Impulse

De nieuwste innovatie op het gebied van exotherm lassen is het nieuwe ontstekingssysteem Impulse dat is ontworpen om de energie-opties, de veiligheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Bovendien biedt de Impulse een functionele verbetering in het populaire Cadweld Plus exothermisch lassen assortiment.

Lees verder

Krachten bundelen om innovatie te bevorderen

Eldon’s en nu nVent HOFFMAN’s reputatie van innovatie wordt voortgezet. Innovatie zit bij nVent in het DNA en zij bieden een vruchtbare werkomgeving die creativiteit stimuleert in de gezamenlijke  inspanningen van al onze mensen.

Lees verder

Machinebeheer op afstand voor meer inzicht en controle

Machinebeheer op afstand is nu eenvoudiger dan ooit met EcoStruxure Machine Advisor. EcoStruxure Machine Advisor is een open en digitaal platform waarmee machinebouwers machines op afstand kunnen beheren, machineprestaties kunnen visualiseren en bewaken en machines op afstand kunnen programmeren. Ongeacht het merk en type besturing en componenten.

Lees verder

Rittal en Hummel: een prima combinatie

Of het nu gaat om voedingskabel of netwerkbekabeling; diverse kabels zullen ergens in uw kast naar binnen moeten. Deze opening is de achilleshiel in uw kastsysteem. Bij compacte behuizingen KX en wand-/vloerkastsystemen AX biedt een wartel vaak de oplossing.

Lees verder

Altijd een betrouwbare industriële verbinding

Voor het waarborgen van een betrouwbare verbinding is het belangrijk dat u kiest voor hoogwaardige producten. Hirschmann Multimedia biedt ook een zeer uitgebreid assortiment industriële connectoren; zo realiseert u altijd een passende connectie.

Lees verder

Voedselveilige beschermslangen en slangwartel van FLEXA

In de voedingsmiddelenindustrie (food industrie) worden hoge eisen aan hygiëne gesteld. Bacterievorming en besmetting moeten altijd voorkomen worden. In situaties waar producten in direct contact kunnen komen met de voedselproducten, worden uitsluitend producten met een glad oppervlakte toegepast zodat bacteriën zich niet kunnen ophopen.

Lees verder