Philips Applicatiebundels

Altijd de juiste combinatie van LED armaturen en regelaars

Om installateurs te helpen de technische en commerciële potentie van LED´s maximaal te benutten, adviseert Philips productcombinaties die ‘Applicatiebundels’ worden genoemd. Deze Applicatiebundels bestaan uit energiezuinige combinaties van CoreLine LED-armaturen en regelaars. Onderstaand een voorbeeld van een productcombinatie voor kantoren.

In een kantoorruimte kan verlichting mensen helpen zich te concentreren, te communiceren en samen te werken. Het juiste licht creëert een gezonde, comfortabele en inspirerende omgeving. De kantoorverlichtingsoplossingen van Philips voldoen aan alle Europese normen voor deze toepassing en kunnen de energiekosten met wel 65% verminderen als ze gecombineerd worden met slimme regelsystemen.

Uw applicatiebundel voor kantoren:

  • CoreLine Inbouw LED34S
  • Aanwezigheidsdetector  LRM1011

Productspecificaties
CoreLine Inbouw LED34S VAR-PC

  • Lampvermogen 35,5 W
  • Lichtstroom 3400 lm
  • Kleurtemperatuur  3000 K, 4000 K
  • Kleurweergave-index (CRI) ≥ 80
  • Levensduur 50,000 uur
  • Aanwezigheidsdetector LRM1011
  • Detectiebereik op 2 – 5 m hoogte Ø 6 – 11 m
  • Aanbevolen montagehoogte 2 m – 5 m
  • Uitschakelvertraging 10 s – 30 min in 6 stappen
  • Aantal armaturen op één regelsysteem ≤ 1 ≤ 5

Bekijk in de webshop:

RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC

RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC