CEAG’s ExLin: de nieuwe LED standaard voor de explosieveilige markt

CEAG’s ExLin: de nieuwe LED standaard voor de explosieveilige markt

Eaton Crouse-Hinds heeft zijn jarenlange ervaring in explosieveilige lichtoplossingen gebundeld in één LED-armatuur: de ExLin. De ExLin is een explosieveilig (zone 1, 2, 21 en 22) LED-armatuur met een zeer hoge efficiency van 120 lm/W. Het zeer hoge lumenbehoud van L90@+25°C bij 100.000 uur garandeert een onderhoudsvrije lichtinstallatie.

Het vooruitstrevende modulair opgebouwde LED-armatuur is geschikt voor toekomstige aanpassingen en heeft door de verschillende LED-modules (2750 lm, 5300 lm, 8120 lm), optieken en lenzen een groot scala aan lichtoplossingen.

De LED-module in de ExLin is ‘sealed for life’ en is uitwisselbaar waardoor optimalisatie van de lichtinstallatie ook achteraf met gemak en kostenefficiënt kan worden aangepast.

Door het grote temperatuurbereik van -40°C tot +55°C en een spanningsbereik van 110-277V AC/DC is de ExLin in iedere explosiegevaarlijk situatie wereldwijd inzetbaar.

  • 5 jaar productgarantie
  • LED-module 3L en 5L onderling uitwisselbaar
  • Onderhoudsvrije LED-module (‘sealed for life’)
  • LED-module en driver door gebruiker vervangbaar
  • Geringe afmetingen en lager gewicht t.o.v. de eLLK serie
  • Beschermingsklasse IP66/67

Bekijk in de webshop

 

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *