Draadloze controle over uw applicaties met Harmony Pocket Remote

Draadloze controle over uw applicaties met Harmony Pocket Remote

Het handmatig bedienen van uw industriële toepassingen over grotere afstanden kan leiden tot een inefficiënt proces. Denk hierbij aan het in- of uitschakelen van pompinstallaties en transportbandsystemen, het openen en sluiten van rolluiken of het bedienen van hijssystemen in kraaninstallaties en mobiele takelwagens. Met Harmony Pocket Remote van Schneider Electric kunt u nu uw bestaande toepassingen eenvoudig upgraden naar een volledig draadloos systeem.

Industriële afstandsbediening in zakformaat

Harmony Pocket Remote is een gebruiksvriendelijke industriële afstandsbediening in zakformaat bestaande uit een combinatie van één of meerdere zender(s) en een ontvanger. De ontvanger wordt bekabeld aangesloten op de machine en stuurt één of meerdere relais aan. Via een betrouwbare 2,4 GHz radiotransmissie kunnen tot over een afstand van 100 meter (vrije veld) opdrachten en informatie draadloos worden verzonden van de operator naar de machine.

Personalisatie front-cover

De front cover van de Harmony Pocket Remote afstandsbediening is voor een duidelijke bediening van de applicatie eenvoudig door de gebruiker aan te passen. De gebruiker heeft hiervoor twee mogelijkheden: de doe-het-zelf label-set of de generieke label-kit. De doe-het-zelf label-set is een gratis ontwerp- en printtool beschikbaar op www.se.com waarmee de gebruiker met een minimale ontwerpinspanning de zender volledig naar eigen keuze kan personaliseren. Deze optie biedt gebruikers de flexibiliteit om teksten, symbolen en afbeeldingen in het ontwerp op te nemen. Zodra het ontwerp is voltooid kan de gebruiker het ontwerp met een normale laserprinter op de label-set afdrukken en op de zender bevestigen. De generieke label-kit wordt geleverd met een industriële beschermhoes en veertig voorgedefinieerde pictogrammen die vaak worden gebruikt in industriële toepassingen. Dit geeft klanten de vrijheid van ontwerp die past bij het gebruik en uiterlijk van hun applicaties.

Voordelen:

  • Betrouwbare radiotransmissie over een afstand tot 100 meter
  • Energiezuinige radiografische besturing maakt een langere autonomie mogelijk
  • Voorbekabelde ontvanger (1,5m) voor een snelle installatie binnen 15 seconden
  • Geïntegreerde montageoplossing die gemakkelijk met een clip op uw riem past

Technische eigenschappen:

  • 5 zenderopties, variërend van 3 tot 10 knoppen
  • 2 ontvanger opties van 5 en 11 relais
  • Eenvoudige batterijvervanging met 2 x AAA/ LR03-batterij
  • 12-24 Volt DC-voeding, geschikt voor industriële en mobiele toepassingen
  • Relaiscontacttype: C / O, voorbedraad voor NO
  • Relaisfunctie: vergrendeld of kortstondig
  • In overeenstemming met CE, FCC en IC- normering

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *