easyE4 in 3 verschillende starterspakketten

De easyE4 is verkrijgbaar in 3 verschillende starterspakketten. Hieronder volgt een samenvatting van de basis van ieder starterspakket.

EASY-BOX-E4-UC1

  • EASY-E4-UC-12RC1
  • 24 V AC, 12/24 V DC, 8 digitale ingangen, 4 uitgangen (Relais 8 A)
  • Programmeersoftware easySoft 7
  • Patchkabel RJ45
  • Flyer easyE4

Bekijk in de webshop

EASY-BOX-E4-DC1

  • EASY-E4-DC-12TC1
  • 24 V DC, 8 digitale ingangen, 4 uitgangen (Transistor 0,5 A)
  • Programmeersoftware easySoft 7
  • Patchkabel RJ45
  • Flyer easyE4

Bekijk in de webshop

EASY-BOX-E4-AC1

  • EASY-E4-AC-12RC1
  • 230 V AC, 8 digitale ingangen, 4 uitgangen (Relais 8 A)
  • Programmeersoftware easySoft 7
  • Patchkabel RJ45
  • Flyer easyE4

Bekijk in de webshop

1x easyE4 basisapparaat

Het easyE4 stuurrelais biedt een oplossing voor iedereen die besturingstaken wil uitvoeren met zo min mogelijk inspanning.

  • 11 Uitbreidingen
    De easyE4 heeft krachtige hardware dat kan worden uitgebreid met 11 modules waardoor een maximum van 188 ingangen/uitgangen kan worden gerealiseerd. De uitbreidingen bestaan uit digitale en analoge I/O modules, alsook temperatuurmodules. De basiseenheden en uitbreidingsmodules in de UC, DC en AC varianten bieden een breed scala aan voedingsspanningen. De apparaten kunnen op elke gewenste manier worden gecombineerd.
  • Ethernet-Interface
    De Ethernet-interface aan boord wordt niet alleen gebruikt om te programmeren, maar maakt ook visualisatie op HMI’s mogelijk, waardoor het ook de deur opent naar IIoT toepassingen.
  • 8 basisapparaten in 1 netwerk
    Er kunnen maar liefst 8 easyE4 apparaten, via een ethernetswitch, in een netwerk worden geplaatst waardoor deze met elkaar kunnen communiceren.
  • Webserver
    Met de geïntegreerde webserver is visualisatie op mobiele apparaten mogelijk.

1x licentie easySoft 7

  • 4 Programmeertalen
    De intuïtieve software easySoft 7 biedt een eenvoudige en snelle manier van programmeren. Ook biedt de software vier verschillende programmeertalen (LD, EDP, FBD, ST).
  • Functieblokken
    Naast de duidelijke selectie-menu’s, de mogelijkheid van zowel simulatie als online-communicatie, biedt de easySoft 7 nieuwe functieblokken, zoals de interrupt en de datalogger, die een gemakkelijke en betrouwbare werking garanderen. Ook het zelf maken van functieblokken behoort tot de mogelijkheden.
  • Integratie van bestaande programma’s
    Om de overstap naar de easyE4 zo eenvoudig mogelijk te maken is het ook mogelijk om alle bestaande easy programma’s te importeren.

1x patch kabel RJ45

De patchkabel wordt gebruikt om te programmeren, en om te koppelen met een ethernet netwerk met meerdere easyE4’s.

1x flyer easyE4

De belangrijkste informatie over de easyE4 in een oogopslag!

Flyer easyE4

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *