Eatons RMQ-behuizing: stijlvol en slank

Eatons RMQ-behuizing: stijlvol en slank

Eaton heeft een RMQ-opbouwbehuizing gelanceerd die de kleinste in zijn soort is en een elegant ontwerp heeft. Daarmee is de RMQ Flat Enclosure (RMQ slanke behuizing) flexibel inzetbaar voor veel verschillende toepassingen en tegelijk een stijlvol element in machines en systemen met een gestroomlijnd ontwerp. De RMQ Flat Enclosure is samen met de RMQ Flat Rear LED en contactelementen onderdeel van het modulaire RMQ-assortiment van Eaton.

De RMQ slanke behuizing is beschikbaar met 1 tot 4 montageplaats(en) en geschikt voor zowel de RMQ M22 als de RMQ M30 frontelementen. Ook een combinatie van beide frontelementen is mogelijk. De RMQ slanke behuizing kan worden ingezet als flexibele en stijlvolle behuizing voor zowel noodstopknoppen, signaallampen en drukknoppen, als keuze- of sleutelschakelaars. De LED-elementen Flat Rear Multi Color (RGB) en Dual Color (rood/groen) dragen bij aan een intelligente machinebediening en maken individuele visualisatie van verschillende machinetoestanden mogelijk. Met zijn breedte van 43 mm en hoogte van 44 mm is de slanke behuizing ideaal om op machineprofielen te monteren. Het slanke ontwerp beperkt de toepassingsmogelijkheden en capaciteit van de RMQ contactelementen niet; 230V spanning en 4A stroomsterkte zijn mogelijk.

Bekijk de artikelen in de webshop

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *