Groepenkast vision: nu ook voor PV-installaties

Binnen het vision-aanbod zijn 4 nieuwe vision-verdelers beschikbaar die voorbereid zijn op de aansluiting van een PV-voeding tot 3 kW.

Nieuwbouwwoningen worden steeds vaker voorzien van zonnepanelen. Vision-verdelers zijn voorbereid op deze extra voeding. Een directe groep van 16 A, B-kar. is in vele voorgedefinieerde verdelers al aanwezig en kan uitgebreid worden met een kWh-meter om de teruggeleverde energie te kunnen meten. De VKS32E-GM en VKS33L-GM zijn reeds uitgerust met een directe groep en daaraan gekoppeld een kWh-meter.

Voorkom onnodig hak- en breekwerk!

Voor bestaande woningen die uitgebreid worden met een PV-installatie tot 3 kW kan een subverdeler op de zolder geplaatst worden. Hiermee bespaart men veel hak- en breekwerk. Voorwaarde is dat er een leiding ligt tussen groepenkast en zolder zonder aftakkingen (bijvoorbeeld voor de wasmachine). Afhankelijk van de aarding van de installatie kan gekozen worden voor een subverdeler met directe groep voor de PV-installatie of een beveiliging met aardlekautomaat. Beide verdelers (VKS02PV-WW en VKS11PV-WW) kunnen uitgebreid worden met kWh-meter uitbreidingsset VKS20SM om de opgewekte energie te meten.

Meer informatie