Inzicht in het energieverbruik met EQ-energiemeters

ABB biedt een breed pakket intelligente apparaten voor het meten en monitoren van elektrische energie in het veld.

Om de meetgegevens verder te kunnen verwerken en analyseren kan nu gebruik worden gemaakt van één totaal oplossing voor registratie, visualisatie en analyse van (energie)data van één aanbieder voor alle typen doeleinden, zoals:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Water
  • (Stads)verwarming

Achtergrond voor de ontwikkeling

Door de stijgende energieprijzen staat het onderwerp energie-efficiëntie hoog op de agenda van bedrijven. Belangrijkste doel is het besparen van kosten om concurrerend te blijven. Uit verschillende studies komt naar voren dat het gedetailleerd meten en evalueren van verbruiksgegevens zorgt voor een verhoogd bewustzijn van energie-efficiëntie en leidt tot aanzienlijke besparingen.

Missie

Onze klanten in staat stellen om gegevens van sub-meters te monitoren en toe te wijzen via web-gebaseerde modules. Op deze manier kan de energie-efficiëntie worden verbeterd en kunnen de kosten worden verlaagd.

Klantvoordelen

  • Lagere belastingen en heffingen

Met de vernieuwde DIN EN ISO 50001 worden alle bedrijven in de maakindustrie die beschikken over een gecertificeerd energiemanagementsysteem beloond met een duidelijke verlichting van belastingen en heffingen. Een steeds groter aantal bedrijven profiteert van de mogelijkheid om dat doel te bereiken. Hun elektriciteitskosten verlagen en hun concurrentiepositie verbeteren.

  • Energie-efficiëntie

Een dergelijk systeem helpt bedrijven ook bij het lokaliseren van de energiebehoefte van afzonderlijke processen en procesomgevingen alsook bij het betrouwbaar plannen en verbeteren van de vraag. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een betere energie-efficiëntie. De verbeterde transparantie en de energiebesparingen bieden bedrijven duidelijke financiële voordelen.

  • Kostenbesparingen

Dat meten, analyseren en evalueren tot een betere rendabiliteit leidt, is bekend. Op deze manier zijn aanzienlijke besparingen mogelijk. De introductie van een energiemanagementsysteem biedt daarom voor bedrijven een dubbel voordeel.

  • Compatibiliteit

Ondersteuning van ABB-meters en meters van derden via open M-Bus os MOD-bus standaarden.

Kenmerken ABB EQmatic

  • Integratie van de belangrijkste energiebronnen, zoals elektriciteit, gas, water en warmte
  • Webgebaseerde ‘out-of-the-box’ monitorings oplossing
  • Dashboard en analysemogelijkheden
    • Configureerbaar energiedashboard
    • Historische data-analyse
    • Actuele waarden
    • Kostenallocatie/kostenverdeling
    • Benchmark per periode/gebruiker
  • Gebruiksgemak dankzij plug-&-play
  • Automatische detectie van ABB EQ-meters (A- en B-serie)

Download webinar slides voor meer informatie

Voor een compleet energiebeheer en rekening houdend met relevante standaarden (ISO 50001) moeten ook andere soorten gebruik geregistreerd en geëvalueerd kunnen worden. Dat kan met de ABB EQmatic Energie-analysers. Afhankelijk van de gekozen meter kunnen hiermee de volgende gebruikssoorten worden geregistreerd:

Elektrische energie
(verbruikswaarden en actuele waarden zoals vermogen, spanning, stroom, frequentie)

Gas
(verbruik, flow)

Warmte energie
(verbruik, flow)

Water
(verbruik, flow)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Rexel-contactpersoon.

Naar de ABB energiemeters in de webshop

Naar de ABB gateways in de webshop

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *