Kies Legrand Swifts industriële kabelladders voor zware industrie en boorplatforms

De industriële kabelladder is specifiek ontwikkeld voor de strenge eisen binnen de zware industrie en boorplatforms. Zelfs de meest extreme belastingen kunnen gedragen worden en overspanningen, tot acht meter, kunnen gerealiseerd worden. De Legrand industriële kabelladder voldoet hiermee aan de trend om installatietijd te verkorten en te besparen op materiaal.

Kenmerken zijn:

  • Een samenhangend systeem voor drie applicaties, namelijk Medium duty, Heavy duty en Extra heavy duty.
  • Compleet systeem met hulpstukken, accessoires en ophangsystemen.
  • Omgezette boorden voor ladders en hulpstukken biedt extra sterkte en voorkomt scherpe randen.
  • Voor alle situaties is er een geschikte oplossing: thermisch verzinkt en RVS 316 L.
  • Beschikbaar in 3 en 6 meter lengte.
  • Sportafstand: 300 mm hart op hart
  • Meerdere radii: 300 mm als standaard, grotere op aanvraag.
  • Meerdere graden: 45 en 90 graden.
  • Tijdsbesparende geïntegreerde koppeling op alle hulpstukken.
  • Doorlopend perforatiepatroon: het is mogelijk om de ladder overal te zagen en u hoeft niet te boren.

Kijk hier voor meer informatie

Bekijk dit product in de webshop

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *