Nexans VD box: PROFWIRE® VD-draad nu ook in waterbestendige verpakking met unieke kleurherkening

De eenvoudigste ideeën blijken vaak de beste te zijn. De onafgebroken zoektocht naar optimalisatie en innovatie vormt de rode draad in het beleid van Nexans, met als vooropgesteld doel een vergaande klantgerichtheid. Soms vergt optimalisatie geen nieuwe materialen maar kan met met bestaande ingrediënten een totaal nieuwe, succesvolle formule ontwerpen. De nieuwe VD box van Nexans is daarvan het beste voorbeeld.

De VD box van Nexans is uitgevoerd met een speciaal stevig waterbestendig karton
met unieke ‘kleurherkenning’, ook op afstand. Niet langer een zoekplaatje in het magazijn, de winkel of op de werkvloer dankzij de unieke gekleurde dozen.
Door de lage wrijvingscoëfficiënt en innovatieve doosverpakking glijdt
PROFWIRE® VD-draad van Nexans beter door buizen en versnelt zo
de intrekbaarheid.

PROFWIRE® VD-draad in de nieuwe VD box is verkrijgbaar in 1,5 mm² zwart,
2,5 mm² blauw, 2,5 mm² bruin en 2,5 mm² groen/geel, in verpakkingen van 100 meter.

De voordelen van de nieuwe VD box van Nexans:

  • Speciaal waterbestendig karton
  • Unieke herkenbaarheid van kleuren
  • Minder spiraalvorming
  • Eenvoudig stripbaar
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Tijdwinst en installatiegemak

De nieuwe VD box is verkrijgbaar naast de reeds bestaande verpakkingsvormen
van Nexans.