Revolutionaire kabeldoos van WISKA

Speciaal voor elektrotechnische installaties in de utiliteitsbouw heeft kabeldoosfabrikant WISKA een nieuwe kabeldoos ontwikkeld: de WHK 608. Hiermee biedt WISKA de installateur nog meer flexibiliteit en snelheid bij het installeren. Uniek is het grote aantal aansluit- en bevestigingsmogelijkheden.

Wat maakt de WHK uniek:

  • Unieke onderbak met vier geïntegreerde adapters voor slim-fix montage met Schnabl bevestigingsmateriaal
  • Snelle en eenvoudige montage op montageplaat of direct op de kabel- of draadgoot
  • Snel monteren met alle gangbare schiethamers, o.a. Hilti en Split
  • Monteren met 6 mm duimnagels
  • Gemakkelijk demonteerbare deksel door handig snap-fit systeem
  • Acht chassisdelen voor stekerbaar installeren mogelijk in één deksel, uitbreekpoorten zijn eenvoudig met de hand uit te breken
  • Met invoerstukken voor buis en kabel

Bevestigen op montageplaat of zakleidingplaat
De WHK is eenvoudig te monteren op alle typen kabel- en draadgoten met een universele montageplaat of zakleidingplaat. De kabeldoos wordt op de plaat bevestigd met een centrale bevestigingsschroef.

“De unieke onderbak met vier geïntegreerde adapters biedt, in combinatie met het bevestigingsmateriaal van Schnabl, veel mogelijkheden om de WHK kabeldoos snel en gemakkelijk te monteren”

Stekerbaar installeren
Voor het stekerbaar installeren heeft WISKA voorgemonteerde connectordeksels beschikbaar. Maar liefst acht chassisdelen voor stekerbaar installeren zijn mogelijk in één deksel. Standaard worden Adels chassisdelen gebruikt, maar uitvoeringen met Wieland of Wago chassisdelen zijn ook mogelijk. De chassisdelen zijn standaard voorzien van vergrendelingen en bedrading (intern en extern). Op aanvraag zijn klantspecifieke varianten leverbaar. Dit betekent volop flexibiliteit en tijdwinst voor de installateur.

Snel monteren met Schnabl
De unieke onderbak met vier geïntegreerde adapters biedt, in combinatie met het bevestigingsmateriaal van Schnabl, veel mogelijkheden om deze kabeldoos snel en gemakkelijk te monteren. Een greep uit de montagemogelijkheden:

  • Wand- of plafondbevestiging met 6 mm duimnagels
  • Buismontage met Euro-Clip en Euro-Clip verbinder
  • Kabelgootbevestiging met kabelgootclips
  • Draadeindbevestiging met draadeindclips
  • Draadgootbevestiging met draadgootbeugel en kabelgootclip
  • Systeemplafondbevestiging met opzetveerklem en kabelgootclip

 

Bekijk de film en download de flyer hier