Siemens voedingssysteem voor motorstarters

Efficiënte en flexibele energieverdeling voor motorstarters. Monteer met het 3RV29 voedingssysteem snel en compact motorstarters in de schakelkast. Het systeem is zo geconstrueerd dat alles eenvoudig in elkaar geklikt kan worden op slechts één DIN-rail of montageplaat.

Voedingssysteem 3RV29

Door de unieke opbouw ontstaat er een efficiënte en flexibele energieverdeling van maximaal 63 ampère. Aansluitfouten behoren tot het verleden. Ook is de spanning van de afzonderlijke motorstarters eenvoudig af te schakelen, ideaal voor onderhoud tijdens een in bedrijfzijnde installatie. Montage van een motorgroep is een eenvoudige klikbeweging. Sneller en compacter dan op de conventionele manier voor een concurrerende prijs.

Het is geschikt voor zowel direct-, omkeer- en softstarters, bij een maximaal vermogen van 15kW per motorstarter.

Bespaar nu tijd, ruimte en geld met het 3RV29 voedingssysteem: Click & Go!

Om maximaal te profiteren van het montagevoordeel biedt Siemens compleet voorgemonteerde motorgroepen in de serie 3RA2.

Voordelen op een rij

  • Veel minder bekabeling, dus sneller bouwen
  • Geen aansluitfouten
  • Toepasbaar tot 63A per voedingsgroep
  • Geschikt voor motorgroepen tot 15kW
  • Tot 30% ruimtebesparing in de schakelkast: slechts één DIN-rail benodigd
  • Toepasbaar voor direct-. omkeer- en softstarters
  • Sneller ontwerpen met CAD files en macro’s (o.a. Eplan)
  • Veerklem en schroef aansluiting beschikbaar
  • Concurrerend prijsniveau in vergelijking met conventionele motorstarter montage

Download de 3RV29 flyer>

Naar de webshop

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *