Snelle bedrading van relais in industriële omgevingen

Relaismodules worden gebruikt voor isolatie en schakelversterking in diverse industriële gebieden en toepassingen. Met maximaal 28 aansluitpunten per stopcontact hebben ze een aanzienlijke invloed op de bedradingstijd tijdens de installatie.

De PUSH IN aansluitingen van de D-SERIES verkorten de bedradingstijd aanzienlijk. Een geïntegreerde cross-connect optie maakt het mogelijk om de contactdozen met elkaar te verbinden via jumpers. Elke aansluiting is voorzien van een extra testpunt, wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt.

Uw voordelen:

  • PUSH IN aansluiting met geïntegreerde pusher
  • Twee PUSH IN aansluitingen per potentiaal
  • Geïntegreerde dwarsverbinding via jumpers
  • Test/meetpunt per potentiaal
  • Bevestigingsclips met houder voor markeringen

Bekijk de producten in de webshop

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *