Vergroot de beschikbaarheid van je machine

Weidmüller biedt met de drie voedingslijnen, buffermodules en UPS een compleet pakket voor gelijkstroomvoorziening in automatisering.

PROeco

PROeco is onze economische oplossing in een ondiepe behuizing die je tot 50% ruimte kan besparen.

Kenmerken;

  • Ruime keuze enkel fase en driefase: 12V, 24V en 48V gelijkspanning met vermogens van 3 tot 40A
  • Energiebesparend door een efficiëntie van maximaal 93% en minimaal verlies in ruststand.
  • Zeer compact met een diepte van 100mm
  • Snelle status diagnose met driekleuren LED (bedrijf, hoge belasting, storing) en geïntegreerd statusrelais

PROmax

Promax levert de extra energie die je installatie nodig heeft tijdens opstarten en overbelasting.

Overtuigende kenmerken;

  • Krachtig: met een continu vermogen van 120% van nominaal en piekbelasting tot 300%
  • Vele varianten: enkelfase, 3fase, 3A tot 40A 5, 12, 24 & 48VDc inclusief GL-keur
  • Status diagnose: een geïntegreerd relais en een driekleuren LED voor status en belasting analyse
  • Robuust & betrouwbaar: groot temperatuurbereik van -25C tot + 70C, opstarten mogelijk bij temperaturen tot zelfs -40C. Overspanning categorie III.

PROtop

PROtop is onze high-end voeding. Deze serie levert je hoge krachtreserves, een lange levensduur en is bestand tegen trillingen en extreme temperaturen.

DCL-technologie geeft PROtop een uitstekende boost voor pieklast energie. Te gebruiken voor  triggering van (automatische) zekeringen of voor succesvol starten van motoren.

Overtuigende kenmerken;

  • Redundantie zonder diodemodules
  • Hoge piekvermogen en uitstekend dynamisch bereik dankzij de DCL-technologie
  • Voorbereid voor industrie 4.0 door de communicatie interface
  • Efficiënt, extreem ruimtebesparend, lange levensduur en hoge MTTF.

Buffers

Levert je extra voedingstijd bij onverwachte uitval om veilig af te schakelen.  Tot 20 A gedurende 260 milliseconden! Te combineren met onze voedingen voor extra veiligheid.

UPS (uninterruptible power supply)

Als beveiligingsfuncties, proces controles en communicatieprocessen ook bij langere spanningsonderbrekingen operationeel moeten zijn: wij hebben het juiste UPS systeem voor je.

Overtuigende kenmerken;

  • Verschillende status relais voor status monitoring
  • Lange batterij levensduur dankzij geïntegreerde ontlading beveiliging en temperatuur beveiliging tijdens het opladen van de batterij.
  • Compacte bouw met een breedte van slechts 66 mm

Bekijk dit product in de webshop

 

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *